エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
両面テープ・超強力(粗面用) EA944MFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
55315936
品番
EA944MF-257
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
JIS方式のねじプラグゲージです
超強力。粗面用。初期接着に優れており、なじみやすいので凸凹面やザラザラ面にも使用可能。【JIS規格Z1541】1種1号適合。ケース付。
仕様
●メーカー:ニトムズ●型番:T4591●幅(mm):20●長さ(m):1●厚さ(mm):1.2●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系 剥離紙/紙●用途:合板やベニヤ、ブロックなどの粗面への固定に●内芯径:28mm(1.1")●テープ色:灰●重量(g):38●入数:1巻
アズワン品番
65-3898-84