シリンダー面付錠(引出用) 同一

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55315969 品番L-300-2-KA
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。

用途木製家具、鋼製家具 付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個 仕様Dt=20用 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)〜20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55315969
2021-04-10
用途:
木製机の引き出しに付けました。

サイズもピッタリで、もともと付いていたような感じに仕上がってとても満足しています。
価格は安いですが、しっかりした品物です。買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする