エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
両面テープ・超強力(透明材料用) EA944MFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●メーカー:ニトムズ●型番:T4611●幅(mm):20●長さ(m):1.2●厚さ(mm):1●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系粘着剤 剥離紙/フィルム●用途:貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着・固定に●内芯径:28mm(1.1")●テープ色:透明●入数:1巻
注文コード
55315970
品番
EA944MF-263
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥809
販売価格(税別)
¥
735
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
JIS方式のねじプラグゲージです
超強力。透明材料用。【JIS規格Z1541】1種2号適合。
仕様
●メーカー:ニトムズ●型番:T4611●幅(mm):20●長さ(m):1.2●厚さ(mm):1●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系粘着剤 剥離紙/フィルム●用途:貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着・固定に●内芯径:28mm(1.1")●テープ色:透明●入数:1巻
アズワン品番
65-3898-88