ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 扉部品
ジョー・プリンス竹下の ロック、鍵、キー
シリンダー面付錠(引出用) 鍵違い
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55315978
品番
L-300-3-KD
参考基準価格(税別)
¥765
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。
用途
木製家具、鋼製家具
付属品
M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個
仕様
Dt=15用
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)
〜16
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※在庫している鍵違い数は25通りです。