シリンダープッシュ錠 鍵違い

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55315987 品番L-303-KD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,605
販売価格(税別)
1,459

ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。

鍵違い数は20通りです。
鍵は2本付属しています。
用途木製キャビネットの引き違い戸 付属品M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 仕様背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55315987
2024-01-05
用途:
宅配ボックスの鍵交換
その他業種

宅配ボックスの鍵交換用に購入しましたがワンタッチロックではなく
鍵を挿しているときのみシリンダーが押し込めるタイプだったので全く使えませんでした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする