引手付シリンダー交換カムロック 木製扉用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55316014 品番 L-305W-KD
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,638
販売価格(税別)
1,489

・木製扉対応です。(裏板必須)
・扉を開閉しやすい引手付きです。
・操作性の良いリバーシブルキーです。
・耐候性に優れたAES樹脂製です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・防塵シャッター付きです。

材質AES 樹脂(AES) 仕上ライトグレー色 【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。 用途ロッカー , キャビネット 付属品鍵2本 、 専用止金1個 質量(g)142 タイプ木製扉用/違い 取付板厚(mm)20 鍵違い数最大1,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) RoHS指令(10物質対応)対応 分野ロッカー 、 キャビネット
注意
※ L-305Wはラッチが付いていません。
※木製扉に取り付ける場合は、別売りのL-330_L-336BPをご使用下さい。
※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。

商品説明動画

【Geo.Prince製品取扱説明】引手付カムロック シリンダー交換方法【L-305】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする