L-306W-KD 引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションタイプ ジョー・プリンス竹下 55316039 L-306W-KD 引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションタイプ ジョー・プリンス竹下 55316039 L-306W-KD 引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションタイプ ジョー・プリンス竹下 55316039 L-306W-KD 引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションタイプ ジョー・プリンス竹下 55316039 L-306W-KD 引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションタイプ ジョー・プリンス竹下 55316039 L-306W-KD 引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションタイプ ジョー・プリンス竹下 55316039

引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55316039 品番L-306W-KD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,820
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

扉を閉め、ツマミを回すと自動施錠されます。
鍵を右に約20°回すと解錠します。
閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態 でも裏側からワンタッチで開くことができます。
扉を開閉しやすい引手付きです。
施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。
防塵シャッター付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付け できます。
専用止金が付属しています。
L-304、L-305、L-336、L-346とパネルカットに 互換性があります。

鍵違い数は約1,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)
鍵は2本付属しています。
用途宅配ボックス 材質AES 樹脂(AES) 仕上ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※木製扉への取り付けには、木製扉用裏板が必要です。

商品説明動画

【Geo.Prince製品取扱説明】引手付カムロック 操作方法【L-306】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする