エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの 耐候タイプ
丸型ケーブルクリップ(白/100個) EA947Eシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
仕様
●ケーブル径(mm):8〜12●釘サイズ:2.0×30mm●入数:100個●カラー:白●材質:ポリエチレン
アズワン品番
65-3899-46
注文コード
55316085
品番
EA947EB-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,474
販売価格(税別)
¥
1,340
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
JIS方式のねじプラグゲージです
仕様
●ケーブル径(mm):8〜12●釘サイズ:2.0×30mm●入数:100個●カラー:白●材質:ポリエチレン
アズワン品番
65-3899-46