丸型ケーブルクリップ(クリアー/100個) EA947EAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 仕様●ケーブル径(mm):2〜3●釘サイズ:1.2×15mm●入数:100個●カラー:クリアー●材質:ポリエチレン 注文コード55316094 品番EA947EA-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥781
販売価格(税別)
710
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

JIS方式のねじプラグゲージです

仕様●ケーブル径(mm):2〜3●釘サイズ:1.2×15mm●入数:100個●カラー:クリアー●材質:ポリエチレン アズワン品番65-3899-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする