ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の キャッチ
ジョー・プリンス竹下の ドアキャッチ
家具用S型マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55316127
品番
L-33J-1
参考基準価格(税別)
¥465
販売価格(税込)
¥510
販売価格(税別)
¥
464
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
プラスチック枠製のマグネットキャッチです。
用途
各種キャビネット汎用
仕様
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質
ポリエチレン(PE)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
白色+亜鉛メッキクロメート処理
推奨ねじ
M4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※記載吸着力は参考値のため、現品と異なる場合があります。