エスコ
エスコの 検出・センサ
エスコの センサ
エスコの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
パイプ用ブラケット(中間用/クロームメッキ) EA951ESシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55316189
品番
EA951ES-73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥358
販売価格(税別)
¥
325
バスケットに入れる
JIS方式のねじプラグゲージです
クローゼット、押入れなどのパイプ取付け金具。
仕様
●適用パイプ外径(mm):16.2●プレートサイズ(mm):11.5×44●全高(mm):38●材質:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)●取付穴径:Φ3mm●付属品:取付用木ねじ
アズワン品番
65-3899-75