パイプ用ブラケット(中間用/クロームメッキ) EA951ESシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55316198 品番 EA951ES-72
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥341
販売価格(税別)
310

JIS方式のねじプラグゲージです
クローゼット、押入れなどのパイプ取付け金具。

仕様●適用パイプ外径(mm):13.2●プレートサイズ(mm):10×38●全高(mm):32.5●材質:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)●取付穴径:Φ3mm●付属品:取付用木ねじ アズワン品番65-3899-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする