エスコ
エスコの 検出・センサ
エスコの センサ
エスコの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
パイプ用ブラケット(エンド用/クロームメッキ) EA951ESシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55316225
品番
EA951ES-76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥275
販売価格(税別)
¥
250
バスケットに入れる
JIS方式のねじプラグゲージです
仕様
●適用パイプ外径(mm):9.7●プレートサイズ(mm):8.5×32●全高(mm):26●材質:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)●取付穴径:Φ3mm●付属品:取付用木ねじ
アズワン品番
65-3899-76