エスコ
ドアストッパー EA951FAシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
●型番:BS-41●対応範囲:20mm~35mm●サイズ:Φ95mm●高さ:40mm●色:グレー●材質:NBR●重量:33g
注文コード
55316234
品番
EA951FA-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥429
販売価格(税別)
¥
390
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
JIS方式のねじプラグゲージです
仕様
●型番:BS-41●対応範囲:20mm~35mm●サイズ:Φ95mm●高さ:40mm●色:グレー●材質:NBR●重量:33g
アズワン品番
65-3899-83