パソコンデスク EA954HCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●型番:RAC-EC12N2●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:650×700×1400●天板サイズ:600(W)×700(D)×18(t)mm●重量(kg):21.8●総耐荷重:90kg●天板部均等耐荷重:30kg●材質:天板・棚板:木製(パーティクルボード、メラミン化粧板)フレーム・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター:PPマウステーブル:ABS樹脂(マウス操作部は布貼り)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(材質:ポリプロピレン)●カラー:ライトグレー 注文コード55316295 品番EA954HC-412B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,830
販売価格(税別)
35,300
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します
通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます
通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます
着脱可能な六角ハンドルが付属しています
ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています
六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です
素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています
お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
天板高さ3段階に調節できます。ケーブル受け付。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付の機器を固定、設置することができます。木製天板は環境にやさしい再生材を使用しており、スチールよりも優しい手触りです。

アズワン品番65-3900-27 仕様●型番:RAC-EC12N2●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:650×700×1400●天板サイズ:600(W)×700(D)×18(t)mm●重量(kg):21.8●総耐荷重:90kg●天板部均等耐荷重:30kg●材質:天板・棚板:木製(パーティクルボード、メラミン化粧板)フレーム・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター:PPマウステーブル:ABS樹脂(マウス操作部は布貼り)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(材質:ポリプロピレン)●カラー:ライトグレー
注意
●※注意※:【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする