[パイプラック用]板受けジョイント EA976BYシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55316435 品番EA976BY-538
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥160
販売価格(税別)
145

使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました
スチール製プラグゲージに比べ5〜10倍の寿命が得られます
パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。板受けに使用。

仕様●型番:J-113ASIVO●サイズ:67×34mm●材質:プラスチック●カラー:アイボリー●取付け部:Φ4.4mm×1 アズワン品番65-3900-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする