[EA976CB-1用]キャスター EA976CBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●(旧)EA976CB-1用キャスター●材質:スチール、ナイロン、ポリウレタン●ねじサイズ:M10×14mm●車輪サイズ(W×D×H)mm:Φ50×48.9●重量(g):121●ストッパー付 注文コード55316469 品番EA976CB-78
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,101
販売価格(税別)
1,910
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました
スチール製プラグゲージに比べ5〜10倍の寿命が得られます

仕様●(旧)EA976CB-1用キャスター●材質:スチール、ナイロン、ポリウレタン●ねじサイズ:M10×14mm●車輪サイズ(W×D×H)mm:Φ50×48.9●重量(g):121●ストッパー付 アズワン品番65-3900-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする