エスコ
エスコの キャスター
エスコの ねじ込み式キャスター
エスコの ストッパーなしねじ込み式キャスター
[EA976CB-1用]キャスター EA976CBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●(旧)EA976CB-1用キャスター●材質:スチール、ナイロン、ポリウレタン●ねじサイズ:M10×14mm●車輪サイズ(W×D×H)mm:Φ50×48.9●重量(g):116●ストッパーなし
注文コード
55316478
品番
EA976CB-77
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,782
販売価格(税別)
¥
1,620
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました
スチール製プラグゲージに比べ5〜10倍の寿命が得られます
仕様
●(旧)EA976CB-1用キャスター●材質:スチール、ナイロン、ポリウレタン●ねじサイズ:M10×14mm●車輪サイズ(W×D×H)mm:Φ50×48.9●重量(g):116●ストッパーなし
アズワン品番
65-3900-89