転倒防止可動式金具(壁用) EA979CLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55316530 品番 EA979CL-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500

使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました
スチール製プラグゲージに比べ5〜10倍の寿命が得られます
ステンレス仕様。

仕様●耐荷重:150kg●粘着面サイズ:75×75mm●取付範囲:約58mm●材質:本体:ステンレス/粘着部(VHB):アクリル系接着剤●付属品:袋ナット×2個ボルト×1個ワッシャー×3個アルコールパッド×1枚 アズワン品番65-3901-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする