エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 軽・中量棚
エスコの 軽・中量棚用オプション
スチール棚用落下防止ネット EA979CSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
●サイズ:1620×700mm●取付範囲:1700〜1760mm●網目:25mm●ベルト幅:25mm●ベルト厚:1.3mm●材質:ネット:ポリエチレンベルト:ポリプロピレンバックル:樹脂金具:SS400(表面焼付塗装)粘着:VHB(アクリル系粘着剤)ボルト等:スチール(三価メッキ)●付属品:粘着付金具×5個ボルトナットセット×5本アルコールパッド×1枚
注文コード
55316688
品番
EA979CS-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,680
販売価格(税別)
¥
8,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました
スチール製プラグゲージに比べ5〜10倍の寿命が得られます
仕様
●サイズ:1620×700mm●取付範囲:1700〜1760mm●網目:25mm●ベルト幅:25mm●ベルト厚:1.3mm●材質:ネット:ポリエチレンベルト:ポリプロピレンバックル:樹脂金具:SS400(表面焼付塗装)粘着:VHB(アクリル系粘着剤)ボルト等:スチール(三価メッキ)●付属品:粘着付金具×5個ボルトナットセット×5本アルコールパッド×1枚
アズワン品番
65-3901-19