スチール棚用落下防止ネット EA979CSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55316697 品番 EA979CS-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,150
販売価格(税別)
6,500

使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました
スチール製プラグゲージに比べ5〜10倍の寿命が得られます

仕様●サイズ:720×700mm●取付範囲:800〜860mm●網目:25mm●ベルト幅:25mm●ベルト厚:1.3mm●材質:ネット:ポリエチレンベルト:ポリプロピレンバックル:樹脂金具:SS400(表面焼付塗装)粘着:VHB(アクリル系粘着剤)ボルト等:スチール(三価メッキ)●付属品:粘着付金具×4個ボルトナットセット×4本アルコールパッド×1枚 アズワン品番65-3901-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする