エスコ
エスコの 転倒防止用品
エスコの 転倒防止金具
スチール棚用落下防止ネット EA979CSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55316706
品番
EA979CS-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,700
販売価格(税別)
¥
7,000
バスケットに入れる
使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました
スチール製プラグゲージに比べ5〜10倍の寿命が得られます
仕様
●サイズ:1020×700mm●取付範囲:1100〜1160mm●網目:25mm●ベルト幅:25mm●ベルト厚:1.3mm●材質:ネット:ポリエチレンベルト:ポリプロピレンバックル:樹脂金具:SS400(表面焼付塗装)粘着:VHB(アクリル系粘着剤)ボルト等:スチール(三価メッキ)●付属品:粘着付金具×4個ボルトナットセット×4本アルコールパッド×1枚
アズワン品番
65-3901-17