EA979DC-17 丸型椅子足キャップ(4個/黒) EA979DCシリーズ エスコ 55316740

丸型椅子足キャップ(4個/黒) EA979DCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(4個)仕様●適応サイズ(mm):Φ24●色:黒●材質:エラストマー樹脂●高さ:26mm●入数:4個注文コード55316740品番EA979DC-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥330
販売価格(税別)
300

使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました
スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます

仕様●適応サイズ(mm):Φ24●色:黒●材質:エラストマー樹脂●高さ:26mm●入数:4個アズワン品番65-3901-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする