曜日別特売
EA981CS-13 スリングプロテクター EA981CSシリーズ エスコ 55316810

EA981CS-13 スリングプロテクター EA981CSシリーズ エスコ 55316810
EA981CS-13 スリングプロテクター EA981CSシリーズ エスコ 55316810

スリングプロテクター EA981CSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
55316810
品番
EA981CS-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,873
販売価格(税別)
4,430

JIS方式のねじプラグゲージです

仕様
●幅:75mm用●厚さ:4mm●全長:500mm●材質:ナイロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする