普及型ストロング掛金

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 仕様生地、穴ナシタイプもあります。南京錠は別売りです。【緑色塗装】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 注文コード55317037 品番L-62-60
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。

仕様
生地、穴ナシタイプもあります。
南京錠は別売りです。
【緑色塗装】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上緑色塗装 推奨ねじM4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55317019
2025-11-30
用途:
防犯用
TOGA販売課 様 (その他業種)

ラッチを閉めてその前に南京錠をつけるための
鍵です。
木材工作の際につかいました、

対象商品:
55317046
2021-05-22
用途:
扉の掛金

納期は少しかかるけど、木ビスいらないのでその分安いけど製品はちゃんとしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする