エスコ
エスコの 配管識別・バルブ表示
エスコの 配管識別表示ステッカー
コーナーガード(油面用/赤/2個) EA983FEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
仕様
●型番:AC-25YS●商品名:安心クッションコーナー用●サイズ(mm)(A×B×C):70×70×31●厚み(D):9mm●カラー:赤●入数:2個●材質:NBR(発泡ゴム)
注文コード
55317144
品番
EA983FE-463
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ISO方式のねじプラグゲージです
2個セットで両面テープが付属されております。
仕様
●型番:AC-25YS●商品名:安心クッションコーナー用●サイズ(mm)(A×B×C):70×70×31●厚み(D):9mm●カラー:赤●入数:2個●材質:NBR(発泡ゴム)
アズワン品番
65-3901-94