ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 扉部品
ジョー・プリンス竹下の ロック、鍵、キー
横掛金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55317168
品番
L-66
参考基準価格(税別)
¥845
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途
一般機器
仕様
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
推奨ねじ
M4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応