コーナーガード(油面用/青/2個) EA983FEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 仕様●型番:AC-75YS●商品名:安心クッションコーナー用●サイズ(mm)(A×B×C):37×37×15●厚み(D):4mm●カラー:青●入数:2個●材質:NBR(発泡ゴム) 注文コード55317187 品番EA983FE-466
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

ISO方式のねじプラグゲージです

仕様●型番:AC-75YS●商品名:安心クッションコーナー用●サイズ(mm)(A×B×C):37×37×15●厚み(D):4mm●カラー:青●入数:2個●材質:NBR(発泡ゴム) アズワン品番65-3901-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする