エスコ
エスコの 配管識別・バルブ表示
エスコの 配管識別表示ステッカー
コーナーガード(油面用/緑/2個) EA983FEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
仕様
●型番:AC-68YS●商品名:安心クッションコーナー用●サイズ(mm)(A×B×C):50×50×22●厚み(D):6mm●カラー:緑●入数:2個●材質:NBR(発泡ゴム)
注文コード
55317214
品番
EA983FE-472
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ISO方式のねじプラグゲージです
仕様
●型番:AC-68YS●商品名:安心クッションコーナー用●サイズ(mm)(A×B×C):50×50×22●厚み(D):6mm●カラー:緑●入数:2個●材質:NBR(発泡ゴム)
アズワン品番
65-3902-02