エスコ
エスコの 配管識別・バルブ表示
エスコの 配管識別表示ステッカー
コーナーガード(油面用/茶/2個) EA983FEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
55317257
品番
EA983FE-478
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ISO方式のねじプラグゲージです
仕様
●型番:AC-30YS●商品名:安心クッションコーナー用●サイズ(mm)(A×B×C):70×70×31●厚み(D):9mm●カラー:茶●入数:2個●材質:NBR(発泡ゴム)
アズワン品番
65-3902-07
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55317257
EA983FE-478
64669798
EA983FE-303
70x70x31mm コーナーガード(油面用/黄/2個)
エスコ
1袋
¥
550
税込
¥
605
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)