コーナーガード(油面/アイボリ/2個 EA983FEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 仕様●型番:AC-23YS●商品名:安心クッションコーナー用●サイズ(mm)(A×B×C):70×70×48●厚み(D):18mm●カラー:アイボリー●入数:2個●材質:NBR(発泡ゴム) 注文コード55317327 品番EA983FE-484
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥820
販売価格(税別)
745
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

JIS方式のねじプラグゲージです

仕様●型番:AC-23YS●商品名:安心クッションコーナー用●サイズ(mm)(A×B×C):70×70×48●厚み(D):18mm●カラー:アイボリー●入数:2個●材質:NBR(発泡ゴム) アズワン品番65-3902-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする