エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの 表示灯・積層信号灯・シグナリング
エスコの 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
[単2x2本]LED誘導灯 EA983FRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55317336
品番
EA983FR-97
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
JIS方式のねじプラグゲージです
仕様
●色:黄●サイズ(mm):Φ40×310●重量(g):108●使用電池:単2電池×2本(別売)●材質:ライト部/ポリカーボネート、グリップ/ABS樹脂●点灯パターン:点灯→点滅→消灯●ベルトフック付●防滴仕様●災害時の避難・誘導に●防災・防犯パトロールに●懐中電灯として照射距離は20mまで可能●点灯・点滅切替式
アズワン品番
65-3902-14
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55317336
EA983FR-97
64813456
EA983FR-92
[単2x2本] LED誘導燈(黄色/Φ34x390mm)
エスコ
1本
¥
1,330
税込
¥
1,463
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)