エスコ
エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
エスコの 表示灯・積層信号灯・シグナリング
エスコの 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
[単2x2本]LED誘導灯 EA983FRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55317345
品番
EA983FR-96
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
¥
1,900
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
JIS方式のねじプラグゲージです
仕様
●色:赤●サイズ(mm):Φ40×310●重量(g):108●使用電池:単2電池×2本(別売)●材質:ライト部/ポリカーボネート、グリップ/ABS樹脂●点灯パターン:点灯→点滅→消灯●ベルトフック付●防滴仕様●災害時の避難・誘導に●防災・防犯パトロールに●懐中電灯として照射距離は20mまで可能●点灯・点滅切替式
アズワン品番
65-3902-13