安全ベスト EA983Rシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●メッシュ色:黄●反射テープ色:黄●着丈:60cm●ウエスト:90〜130cm(マジックテープで調整可能)●反射テープ幅:50mm●材質:ナイロンメッシュ、PVC(表面蛍光コーティング処理)●日中、光を蓄えて発光する蓄光性能と従来の反射性能をひとつに組み込んだ安全ベスト●昼夜を問わず安全を確保●場所を選ばず、照明が十分でない場所でのご利用もバッチリ 注文コード55317370 品番EA983R-128
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,157
販売価格(税別)
2,870
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

JIS方式のねじプラグゲージです

仕様●メッシュ色:黄●反射テープ色:黄●着丈:60cm●ウエスト:90〜130cm(マジックテープで調整可能)●反射テープ幅:50mm●材質:ナイロンメッシュ、PVC(表面蛍光コーティング処理)●日中、光を蓄えて発光する蓄光性能と従来の反射性能をひとつに組み込んだ安全ベスト●昼夜を問わず安全を確保●場所を選ばず、照明が十分でない場所でのご利用もバッチリ アズワン品番65-3902-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする