エスコ
エスコの 安全ベスト・タスキ
エスコの 安全ベスト
エスコの ベスト型 安全ベスト
安全ベスト EA983Rシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●メッシュ色:紺●反射テープ色:白●着丈:60cm●ウエスト:90〜130cm(マジックテープで調整可能)●反射テープ幅:50mm●材質:ナイロンメッシュ、PVC(表面蛍光コーティング処理)●日中、光を蓄えて発光する蓄光性能と従来の反射性能をひとつに組み込んだ安全ベスト●昼夜を問わず安全を確保●場所を選ばず、照明が十分でない場所でのご利用もバッチリ
注文コード
55317379
品番
EA983R-126
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,685
販売価格(税別)
¥
3,350
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
JIS方式のねじプラグゲージです
仕様
●メッシュ色:紺●反射テープ色:白●着丈:60cm●ウエスト:90〜130cm(マジックテープで調整可能)●反射テープ幅:50mm●材質:ナイロンメッシュ、PVC(表面蛍光コーティング処理)●日中、光を蓄えて発光する蓄光性能と従来の反射性能をひとつに組み込んだ安全ベスト●昼夜を問わず安全を確保●場所を選ばず、照明が十分でない場所でのご利用もバッチリ
アズワン品番
65-3902-30