エスコ
エスコの 安全ベスト・タスキ
エスコの 安全ベスト
エスコの ベスト型 安全ベスト
安全ベスト EA983Rシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●カラー:ブラック●着丈サイズ:40〜60cm●ウエスト:最大120cmまで●材質:本体:ポリエステル・ポリウレタン反射材:ガラスビーズ反射バックル:ABS樹脂●重量:約110g●反射テープ色:グレー●反射テープ幅:15mm
注文コード
55317388
品番
EA983R-179
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥690
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
JIS方式のねじプラグゲージです
ワンタッチなので簡単に着脱可能。ストレッチ素材でフィット感抜群!。軽くて疲れにくい。
仕様
●カラー:ブラック●着丈サイズ:40〜60cm●ウエスト:最大120cmまで●材質:本体:ポリエステル・ポリウレタン反射材:ガラスビーズ反射バックル:ABS樹脂●重量:約110g●反射テープ色:グレー●反射テープ幅:15mm
アズワン品番
65-3902-36