安全ベスト EA983Rシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●カラー:蛍光イエロー●反射テープ色:グレー●着丈:40〜60cm●ウエスト:最大120cm●反射テープ幅:15mm●材質:本体/ポリエステル・ポリウレタン 反射材/ガラスビーズ バックル/ABS樹脂●重量:約110g●入数:1枚 注文コード55317397 品番EA983R-176
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥781
販売価格(税別)
710
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

JIS方式のねじプラグゲージです
ワンタッチなので簡単に着脱可能。ストレッチ素材でフィット感抜群!。軽くて疲れにくい。ワンタッチバックル取付。アジャスターで着丈・ウエストを調整可能。

仕様●カラー:蛍光イエロー●反射テープ色:グレー●着丈:40〜60cm●ウエスト:最大120cm●反射テープ幅:15mm●材質:本体/ポリエステル・ポリウレタン 反射材/ガラスビーズ バックル/ABS樹脂●重量:約110g●入数:1枚 アズワン品番65-3902-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする