安全ベスト EA983Rシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●カラー:オレンジ●着丈:40〜60cm●ウエスト:最大120cmまで●材質:本体:ポリエステル・ポリウレタン反射材:ガラスビーズ反射バックル:ABS樹脂●重量:約110g●反射テープ色:グレー●反射テープ幅:15mm 注文コード55317406 品番EA983R-177
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥847
販売価格(税別)
770
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

JIS方式のねじプラグゲージです
ワンタッチなので簡単に着脱可能。ストレッチ素材でフィット感抜群!。軽くて疲れにくい。

仕様●カラー:オレンジ●着丈:40〜60cm●ウエスト:最大120cmまで●材質:本体:ポリエステル・ポリウレタン反射材:ガラスビーズ反射バックル:ABS樹脂●重量:約110g●反射テープ色:グレー●反射テープ幅:15mm アズワン品番65-3902-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする