エスコ
エスコの 安全ベスト・タスキ
エスコの 安全ベスト
エスコの ベスト型 安全ベスト
安全ベスト EA983Rシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●カラー:ブルー●着丈:40〜60cm●ウエスト:最大120cmまで●材質:本体:ポリエステル・ポリウレタン反射材:ガラスビーズ反射バックル:ABS樹脂●重量:約110g●反射テープ色:グレー●反射テープ幅:15mm
注文コード
55317415
品番
EA983R-178
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥847
販売価格(税別)
¥
770
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
JIS方式のねじプラグゲージです
ワンタッチなので簡単に着脱可能。ストレッチ素材でフィット感抜群!。軽くて疲れにくい。
仕様
●カラー:ブルー●着丈:40〜60cm●ウエスト:最大120cmまで●材質:本体:ポリエステル・ポリウレタン反射材:ガラスビーズ反射バックル:ABS樹脂●重量:約110g●反射テープ色:グレー●反射テープ幅:15mm
アズワン品番
65-3902-35