[自転車用]チューブ EA986YEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●規格:WO●サイズ(外径×幅):27"×1-3/8"●バルブ:EV30mm●材質:ブチルゴム 注文コード55317528 品番EA986YE-85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別)
1,300
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

スチール製リングゲージに比べ5〜10倍の寿命が得られます

仕様●規格:WO●サイズ(外径×幅):27"×1-3/8"●バルブ:EV30mm●材質:ブチルゴム アズワン品番65-3902-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする