エスコ
エスコの タイヤ・ホイール関連
エスコの 自転車用スポーク
[自転車用]チューブ EA986YEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●規格:WO●サイズ(外径×幅):24"×1-3/8"●バルブ:EV30mm●材質:ブチルゴム
注文コード
55317546
品番
EA986YE-83
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製リングゲージに比べ5〜10倍の寿命が得られます
仕様
●規格:WO●サイズ(外径×幅):24"×1-3/8"●バルブ:EV30mm●材質:ブチルゴム
アズワン品番
65-3902-63