じょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55317564 品番 EA991BL-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,815
販売価格(税別)
1,650

スチール製リングゲージに比べ5〜10倍の寿命が得られます

仕様●型番:0265●直径:180mm●ノズル外径:19mm●ノズル長:105mm●全長:240mm●材質:ポリエチレン●重量:92g●フィルターなし●足パイプ一体型 アズワン品番65-3902-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする