エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 漏斗(ロート)/じょうご
エスコの 実験研究用ロート/じょうご
じょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55317580
品番
EA991BL-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,155
販売価格(税別)
¥
1,050
バスケットに入れる
スチール製リングゲージに比べ5〜10倍の寿命が得られます
フィルターなし。足パイプ一体型。
仕様
●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0264●直径:150mm●ノズル外径:15mm●ノズル内径:12mm●ノズル長:97mm●全長:217mm●材質:ポリエチレン●重量:60g
アズワン品番
65-3902-81