曜日別特売
EA991BL-39 じょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズ エスコ 55317589

じょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
アズワン品番65-3902-85
内容量1個注文コード55317589品番EA991BL-39
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,400
販売価格(税別)
4,000

スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
足のパイプがねじ込み式です。保管に場所をとらず、洗浄が簡単です。

仕様●型番:0268●直径:300mm●ノズル外径:26mm●ノズル長:264mm●全長:486mm●材質:ポリエチレン●重量:326g●フィルターなし●足パイプねじ込み式アズワン品番65-3902-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする