エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 漏斗(ロート)/じょうご
エスコの 実験研究用ロート/じょうご
じょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55317598
品番
EA991BL-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥671
販売価格(税別)
¥
610
バスケットに入れる
スチール製リングゲージに比べ5〜10倍の寿命が得られます
仕様
●型番:0263●直径:120mm●ノズル外径:14mm●ノズル長:72mm●全長:167mm●材質:ポリエチレン●重量:35g●フィルターなし●足パイプ一体型
アズワン品番
65-3902-80