曜日別特売
EA991BL-37 じょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズ エスコ 55317607

じょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
アズワン品番65-3902-83
内容量1個注文コード55317607品番EA991BL-37
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,684
販売価格(税別)
2,440

スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
足のパイプがねじ込み式です。保管に場所をとらず、洗浄が簡単です。

仕様●型番:0266●直径:210mm●ノズル外径:26mm●ノズル長:264mm●全長:411mm●材質:ポリエチレン●重量:155g●フィルターなし●足パイプねじ込み式アズワン品番65-3902-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする