じょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55317616 品番 EA991BL-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥165
販売価格(税別)
150

スチール製リングゲージに比べ5〜10倍の寿命が得られます

仕様●型番:0260●直径:60mm●ノズル外径:10mm●ノズル長:58mm●全長:106mm●材質:ポリエチレン●重量:8g●フィルターなし●足パイプ一体型 アズワン品番65-3902-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする