エスコ
じょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
アズワン品番
65-3902-79
65-3902-82
65-3902-81
65-3902-85
65-3902-80
65-3902-83
65-3902-77
65-3902-79
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55317625
品番
EA991BL-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥237
販売価格(税別)
¥
215
バスケットに入れる
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
仕様
●型番:0262●直径:90mm●ノズル外径:14mm●ノズル長:64mm●全長:136mm●材質:ポリエチレン●重量:26g●フィルターなし●足パイプ一体型
アズワン品番
65-3902-79