トップハウス
トップハウスの バッグ・キャップ
トップハウスの バッグ
トップハウスの ボディバッグ
DEVICE Shade メガボディバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55317649
品番
DBG90049-BKBK
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ファスナー使いが特徴的なエッジの効いたデザインでヴィンテージな雰囲気がとってもクール!
色
ブラック×ブラック
質量(g)
540
高さ(cm)
35
幅(cm)
22
奥行き(cm)
11