トップハウス
トップハウスの バッグ・キャップ
トップハウスの バッグ
トップハウスの ボディバッグ
DEVICE Shade メガボディバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55317667
品番
DBG90049-BRBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ファスナー使いが特徴的なエッジの効いたデザインでヴィンテージな雰囲気がとってもクール!
色
ブラウン×ブラウン
質量(g)
540
高さ(cm)
35
幅(cm)
22
奥行き(cm)
11